TRM-8A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 66086554 TRM-8A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 66086554

黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086554 品番 TRM-8A
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 寸法L(mm)48 材質(本体)C3771BD+Crめっき 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法H(mm)30 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3604BD+Crめっき 材質(キャップ)C3604BD+Crめっき 操作レバー 最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気) 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)C3604BD+Crめっき 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)PET-BT1030 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボンネット)C3604BD+Crめっき 接続形状テーパめねじ×テーパめねじ:JIS B0203 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする