曜日別特売
LS2-105-01-S-D 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 49個入 SAMTEC 66086739

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 49個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(49個)
注文コード
66086739
品番
LS2-105-01-S-D
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8795
アズワン品番
65-7704-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする