10FCFTN-50A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086922

 

10FCFTN-50A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086922
10FCFTN-50A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086922

鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード66086922品番10FCFTN-50A
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
用途垂直配管用呼び径(A)50呼び径(B)2適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)200寸法H(mm)105材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする