呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
用途垂直配管用
適合ジスク:EPDM
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法L(mm)220
寸法H(mm)127
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)0.05〜1.4(静流水)
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類ボールチャッキバルブ