10FCFTN-100A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086956 10FCFTN-100A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086956

鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086956 品番 10FCFTN-100A
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 用途垂直配管用 適合ジスク:EPDM 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)290 寸法H(mm)188 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング 最高許容圧力(MPa)0.05〜1.4(静流水) 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング 接続形状フランジ:JIS B2239 10K バルブ種類ボールチャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする