KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
呼び径(A)
15
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087123
品番
UTFKW-15A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
46
最高使用圧力
圧力-温度基準:SUS58
寸法D(mm)
60
材質(ボール)
SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
操作
蝶形ハンドル
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
SUS304
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
FKM
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
商品豆知識
配管工事を支える補助部材