UTFKW-20A ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087132 UTFKW-20A ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087132

ステンレス鋼製ボール(SCS13A)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087132 品番 UTFKW-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)73 寸法H(mm)49 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58 寸法D(mm)60 材質(ボール)SUS304 材質(キャップ)SCS13A 操作蝶形ハンドル 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)FKM 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする