691311400112 基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK 66087387

基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(90個)注文コード66087387品番691311400112
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9105アズワン品番65-7652-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする