曜日別特売
690368191472 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66087518

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66087518品番690368191472
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999


Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6496アズワン品番65-7527-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする