621316284521 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 66087850

基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列621316284521

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9718
注文コード
66087850
品番
621316284521
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
アズワン品番
65-7497-55
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9718

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする