8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 750個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(750個)
注文コード
66087868
品番
621116284621
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9699
アズワン品番
65-7488-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表