62101621921 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66087886

基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 5個入62101621921

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66087886
品番
62101621921
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9642
アズワン品番
65-7484-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする