曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
613018143121 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK 66088105

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 160個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9416
注文コード
66088105
品番
613018143121
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)値下げ
53,980
アズワン品番
65-7485-70
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする