曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61002011921 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入 WURTH ELEKTRONIK 66088525

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(11個)
注文コード
66088525
品番
61002011921
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)値下げ
8,798
アズワン品番
65-7487-40
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする