曜日別特売
E50-712BC 自立制御盤キャビネット 日東工業 66088831

*代表画像です

自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1台基板寸法(縦×横)(mm)1120×620有効深さ(mm)474注文コード66088831品番E50-712BC
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット

用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質質量(kg)91クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級IP5X有効深さ(mm)474縦(mm)1301(アイボルト含)材質(基板)基板寸法(縦×横)(mm)1120×620RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1200×500
注意
※基台付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在時再配達料と保管料がかかりますのでご了承ください。
※車上渡し商品になっております。リフトなどご準備いただき、荷卸しのご対応お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする