用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄質量(kg)142色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP5X有効深さ(mm)465縦(mm)2101(アイボルト含)材質(基板)鉄基板寸法(縦×横)(mm)1880×580RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2050寸法(横×縦×深さ)(mm)700×2000×500