WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66091490
品番
62000621121
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9526
アズワン品番
65-7489-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表