曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691319510006 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK 66091569

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(75個)
注文コード
66091569
品番
691319510006
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)値下げ
46,980
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9237
アズワン品番
65-7661-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする