管用平行ネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法1/4 注文コード66096206 品番GRBNRB 1/4
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は呼び寸法・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
種類工作用通り止り 規格JIS規格 呼び寸法1/4 等級B ねじ山角度(°)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする