曜日別特売
BJ25-1421B BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業 66102061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ形分電盤用自立キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
有効深さ(mm)224
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
質量(kg)210
210
95.5
105.5
114.5
108
119
129.5
120
131.5
143.5
146
160
174
169
186
201
192
229
91
100
109
103
112.5
123
115
126.5
137
139.5
153.5
166.5
163.5
180.5
195.5
187
203.5
222.5
122.5
116.5
137.5
128.5
140
154
168
182
177.5
196
209
199.5
217.5
237
内容量1台注文コード66102061品番BJ25-1421B
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット

用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。質量(kg)210ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)224寸法(縦×横×深さ)(mm)1400×2100×250縦(mm)2210(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:1280×1980RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両扉外形寸法縦(mm)2150
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする