CB-P-AM3 網焼きプレート イワタニ 66105348

網焼きプレート

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66105348 品番CB-P-AM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カセットこんろで七輪焼きの味わい。
ふっくらおいしい網焼きが楽しめます。

形状 寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×66 材質/仕上水皿:スチール/ホーロー加工、焼網:スチール/メッキ加工 質量(g)約940
注意
※水皿に約350ccの水を注いでご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66105348 CB-P-AM3 71241985 CB-A-AMP 網焼きプレート イワタニ 網焼きプレート イワタニ 1枚 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66105348
2021-09-22
用途:
趣味
製造業

個人的に使用
貝や肉を焼いています。
網が若干凸になっているので、貝が不安定
底に水を入れて油を受けているので、油が水に落ちれば煙はほとんどない
ただし、中央の火を受けるところは、熱せられていますので
煙があがります。
部屋の中では、火報がなると思われます。

貝や肉は、とても美味しくなりました。

対象商品:
66105348
2021-04-26
用途:
焼肉用に
飲食業

熱板と水分の効果かとてもお肉が柔らかくジューシーに焼き上がりました。気軽に焼肉が楽しめます。

対象商品:
66105348
2021-04-12
用途:
キャンプに持って行く予定で購入しました。
その他業種

事前に自宅で焼肉したとことろお肉かジューシーに美味しく焼けましたよ。
キャンプが楽しみです。

対象商品:
66105348
2020-08-16
用途:
しっかりとした造りだと思います
門田ビル 様

焼き網を今まで使っていましたが、直ぐ変形してしまっていました、これなら水を張ることも出来て、過熱もなく形的にも変形しにくいだとうと期待しています。

対象商品:
66105348
2020-05-09
用途:
ベランダで焼肉!
製造業

他店が休みなのに迅速に対応いただき発注後2日以内に届きました。
商品にも大満足です!
発注当日発送は素晴らしい!

対象商品:
66105348
2019-11-08
用途:
焼肉
ライフサービス 様

肉に焦げ目がついて美味しかったです 普通に取り換え用の網が売っていないのが残念

対象商品:
66105348
2018-09-27
用途:
バーベキュー
その他業種

とても満足しています。便利に使用しています。焼き物が滑り落ちないように、ストッパー機能があるとなお便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする