omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
Cマウントカメラ用標準レンズ SV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66108568
品番
3Z4S-LESV-04514V
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
29.5
絞り
1.4〜close
質量(g)
53
焦点距離(mm)
4.5
撮像素子
(適合最大)1/3インチ
画角
59.7°×79.9°
最近接距離(m)
0.2