omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚周辺機器 3Z4S
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66108866
品番
3Z4S-LEVS-0618H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
仕様
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
焦点距離(mm)
6
鏡筒長(mm)
57.2
絞り
1.8〜16
マウント
Cマウント
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。