omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66108918
品番
3Z4S-LEVS-L1828/M42-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マウント
M42マウント
鏡筒長(mm)
94
光学倍率
0.025〜0.12
絞り
2.8〜16
仕様
M42マウントカメラ用標準レンズ
焦点距離(mm)
18
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。