M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66108954 品番 3Z4S-LEVS-L8540/M42-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
備考都度納期確認 マウントM42マウント 鏡筒長(mm)129.5 光学倍率0.1〜0.35 絞り4〜16 仕様M42マウントカメラ用標準レンズ 焦点距離(mm)85
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする