視覚周辺機器 3Z4S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)100 注文コード66109487 品番3Z4S-LEVS-MCL100-FNO56/M42-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様視覚周辺機器 焦点距離(mm)100 鏡筒長(mm)66.5〜76.3 絞り5.6 マウントCマウント
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66109487 3Z4S-LEVS-MCL100-FNO56/M42-10 66108902 3Z4S-LEVS-L10028/M42-10 M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン) M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン) 1個 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする