omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚周辺機器 3Z4S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
35
注文コード
66109566
品番
3Z4S-LEVS-MCL35/M42-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
焦点距離
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視覚周辺機器
焦点距離(mm)
35
鏡筒長(mm)
99.5〜117.6
絞り
2.8
マウント
M42マウント
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66109566
3Z4S-LEVS-MCL35/M42-10
66108936
3Z4S-LEVS-L3528/M42-10
M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S
omron(オムロン)
1個
¥
139,800
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です