Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.5 W.D.(mm)75.3 注文コード66109672 品番3Z4S-LEVS-TCH05-65CO-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光学倍率・W.D.など20種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント W.D.(mm)75.3 鏡筒長(mm)60.5 光学倍率0.5 絞り9.42 仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ 質量(g)80 分解能(μm)12.43 撮像素子(適合最大)2/3インチ 被写界深度(mm)3
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする