omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
1.5
W.D.(mm)
65
注文コード
66109715
品番
3Z4S-LEVS-TCH1.5-65CO-O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
74.4
光学倍率
1.5
絞り
11.8
仕様
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
質量(g)
80
分解能(μm)
5.24
撮像素子
(適合最大)2/3インチ
被写界深度(mm)
0.4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。