Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率1 W.D.(mm)68.8 注文コード66109767 品番3Z4S-LEVS-TCH1-65-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は光学倍率・W.D.など20種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 マウントCマウント W.D.(mm)68.8 鏡筒長(mm)76.9 光学倍率1 絞り9.94 仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ 質量(g)70 分解能(μm)6.71 撮像素子(適合最大)2/3インチ 被写界深度(mm)0.8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする