PD100W対応USB Type-C延長ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66113015 品番U31CC-MF10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。

仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック 規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 最大出力(W)100 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス アダプター型式パッシブ 伝送速度(Mbps)5(理論値) 特性あり オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 変換タイプオス-メス
注意
※延長可能なケーブル長は使用環境により異なります。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル
/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応して
いる必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0) になりません。
※USB 3.2に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※環境により正常に動作しない可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66113015
2023-10-23
用途:
モバイルバッテリーの延長に使います
その他業種

モバイルバッテリーの延長に使います。コネクターのフィット感は大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする