ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66124723 品番B-EP4DL-TH32-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

用紙交換はワンアクション。
バッテリー交換も簡単。
落下に強い頑丈なボディ。
わかりやすいLCDメッセージ。
便利な剥離発行の連続化。
接続性を強化。
迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。
その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。

用途IrDA搭載/新Bluetooth バッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) 印字方式感熱方式(熱直接発色) 印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行、剥離発行 バッテリー容量(mAh)2600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする