GBA10.8V3.0AH 10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132134 GBA10.8V3.0AH 10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132134

10.8Vリチウムイオンバッテリー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66132134 品番 GBA10.8V3.0AH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)3 用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー 質量(kg)0.18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)パッケージサイズ:167 x 165 x 80 バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー アズワン品番65-2007-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66132134
2025-12-24
用途:
メンテナンス、工事の作業
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

使い勝手の良い一番の電動工具、今までも、これからも、使用していきたい逸品です。

対象商品:
66132134
2023-11-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

現場での装置の清掃用にハンディクリーナーを購入したので、その予備バッテリーとして購入しました。少々値が張りますが、さすがにメーカー品で安心して使えます。

対象商品:
20347294
2022-06-28
用途:
ミニグラインダーに使用している
株式会社和束紅茶 様 (農・林・水産業)

トルクが心配していたが、適応電動工具では充分な働きをする。

対象商品:
20347294
2017-10-09
用途:
振動ドライバーで3.4oコンクリートに下穴の作業
運輸・通信業

4本目の途中で、ストップ

届いていたスペアに替えて、すぐに再スタートできました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする