産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア 基板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133115 品番PXP4010/03P/3035
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Bulgin 4000 シリーズの Buccaneer は、最もコンパクトで汎用性の高い円形コネクタです。堅牢な Valox PC / PBT 構造とクイックターンバヨネットカップリング機構が付属しています。フレックスボディ 3極

仕様●極数:3●実装タイプ:基板●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:208-8162 アズワン品番65-7534-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする