東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
13
注文コード
66135715
品番
TD13E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
高さ(mm)
中心まで(h) :23
全幅(mm)
90
口径(Φmm)
13
全長L(mm)
100
最大表示
4m
3
桁
全高H(mm)
92
最大流量(m
3
/h)
(Q3)2.5
ねじ山
外径(D) 上水:26.4×14山、外径(D) 在来:25.8×14山
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.1〜1.0
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。