東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
40
注文コード
66135767
品番
TD40E
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
高さ(mm)
中心まで(h) :45
全幅(mm)
108
口径(Φmm)
40
全長L(mm)
245
最大表示
5m
3
桁
全高H(mm)
120
最大流量(m
3
/h)
(Q3)10
ねじ山
外径(D) 上水:59.6×11 山、外径(D) 金門:56.0×11 山
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.5〜4.0
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
420
容量(m
3
)
最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。