東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター たて型ウォルトマン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66135785
品番
TDV50E
参考基準価格(税別)
¥151,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
高さ(mm)
中心まで(h) :55
全幅(mm)
126
口径(Φmm)
50
全長L(mm)
245
最大表示
5m
3
桁
全高H(mm)
152
最大流量(m
3
/h)
(Q3)16
ねじ山
外径(D) 上水:75.1×11山
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.4〜6.5
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
700
容量(m
3
)
最大指示量:99999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。