乾式水道メーター 自在フタ付き

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)13 注文コード66135801 品番TD13EJ
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。

高さ(mm)中心まで(h) :23 全幅(mm)89 口径(Φmm)13 全長L(mm)100 最大表示4m3 全高H(mm)93 最大流量(m3/h)(Q3)2.5 ねじ山外径(D) 上水:26.4×14山、外径(D) 在来:25.8×14山 流量範囲(m3/h)適正使用:0.1〜1.0 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)100 容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする