東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター 自在フタ付き
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
25
注文コード
66135828
品番
TD25EJ
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
高さ(mm)
中心まで(h) :35
全幅(mm)
100
口径(Φmm)
25
全長L(mm)
225
最大表示
4m
3
桁
全高H(mm)
108
最大流量(m
3
/h)
(Q3)6.3
ねじ山
外径(D) 上水:33.2×11山、外径(D) 在来:33.0×14山
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.23〜2.5
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
260
容量(m
3
)
最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。