東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66135837
品番
TFWD50E
参考基準価格(税別)
¥346,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。
表示部は読みやすいデジタル表示です。
伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
直径(Φmm)
ボルト穴径(D)中心円(JIS):120、ボルト穴径(D)中心円(上水) :143
高さ(mm)
中心まで(h) :80
全幅(mm)
186
口径(Φmm)
50
全長L(mm)
560
最大表示
6m
3
桁
全高H(mm)
203
最大流量(m
3
/h)
(Q3)40
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:1.25〜17.0
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
2600
容量(m
3
)
最大指示量:999999