東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
伸縮管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66135941
品番
NX100
参考基準価格(税別)
¥114,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
大型水道メーターの伸縮流入管です。
「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。
錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
幅(mm)
伸縮:155
寸法L(mm)
取付基準:750
口径(Φmm)
100
伸縮範囲(mm)
620〜775