乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)13 注文コード66136081 品番TD13LE+鉄金具13
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :23 全幅(mm)90 口径(Φmm)13 全長L(mm)165 最大表示4m3 全高H(mm)92 最大流量(m3/h)(Q3)2.5 ねじ山外径(D) 上水:26.4×14山、外径(D) 在来:25.8×14山 流量範囲(m3/h)適正使用:0.1〜1.0 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)100 容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする