東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
13
注文コード
66136151
品番
TD13EJ+鉄金具13
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
高さ(mm)
中心まで(h) :23
全幅(mm)
89
口径(Φmm)
13
全長L(mm)
100
最大表示
4m
3
桁
全高H(mm)
93
最大流量(m
3
/h)
(Q3)2.5
ねじ山
外径(D) 上水:26.4×14山、外径(D) 在来:25.8×14山
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.1〜1.0
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。