乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)20 注文コード66136169 品番TD20EJ+鉄金具20
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。

高さ(mm)中心まで(h) :35 全幅(mm)100 口径(Φmm)20 全長L(mm)190 最大表示4m3 全高H(mm)108 最大流量(m3/h)(Q3)4 ねじ山外径(D) 上水:33.2×11山、外径(D) 在来:33.0×14山 流量範囲(m3/h)適正使用:0.2〜1.6 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)170 容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする