乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66136257 品番 TDV50E+HI-50
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :55 全幅(mm)126 口径(Φmm)50 全長L(mm)245 最大表示5m3 全高H(mm)152 最大流量(m3/h)(Q3)16 ねじ山外径(D) 上水:75.1×11山 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4〜6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする