曜日別特売
IPBT-110-H1-T-D-RA-GP 端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 66167449

端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66167449
品番
IPBT-110-H1-T-D-RA-GP
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5084
アズワン品番
65-7571-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする