電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66169506 品番GB-BHS-3X4C-LW
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229


単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
対応電池:単3
本数:4本
配列:縦1×横4×1段
端子形状:リード線
スイッチ:あり
色:黒
ネジは付属しておりません

仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり アズワン品番67-0457-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする