同軸コネクタ ジャック 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171475 品番61612202121306
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8966 アズワン品番65-7516-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする