同軸コネクタ プラグ 基板取付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172008 品番60114602122404
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598


Wurth Elektronik SMP 基板 THR プラグは、黄銅製で、スムーズボアインター動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8952 アズワン品番65-7510-48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする