SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66172026
品番
BNC7T-J-P-HN-ST-EM1
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038
アズワン品番
65-7568-18